Rukoväť
Rúčka zo zink. tlak. odliatku, tvar hríba
RUKOVAT GOMBIK. ZD PILZFORM (CR) POL D30
Obj. č. 0685315352
EAN 4038898175605
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V tvare hríba
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Pochrómované |
Stupeň lesku | Leštený |
Výška (H) | 27 mm |
Priemer (D) | 30 mm |
Priemer gombíka | 30 mm |
Priemer pätky | 16 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Priemer závitu | 4 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 10 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!