3-cestná spojka s uzemňovacím kontaktom so samosvorným výklopným vekom
3-cestná spojka so samozat. krytom a závesom
ROZBOCKA -CESTNA 16A 250V
Obj. č.
0969303301
EAN 4046777220018
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre káble do veľkosti 3G 2,5 mm²
- So závesným príslušenstvom
- Šetrí čas vďaka bezskrutkovému odľahčovaniu tlaku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vonkajšie aj vnútorné použitie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!