Rukoväť dverí ST/A110
Rukoväť dverí ST/A110, priemer 30 mm
MADLO A2 ST/A110 MATNA 500MM
Obj. č. 0687845306
EAN 4048539229376
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Koncové krytky sú nalisované na tyč a skosené, takže vzhľad nie je viditeľne ovplyvnený
- Upevnenie je individuálne alebo vo dvojici
Montážne súpravy, bezpečnostné rozety a vnútorné kovanie dverí sa musia objednať samostatne.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Vhodné pre plastové, hliníkové a drevené dvere.
![]() | |
Vhodné pre | Drevené dvere, Plastové dvere, Hliníkové dvere |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Stupeň lesku | Matný |
Dĺžka (L) | 500 mm |
Priemer (Ø) | 30 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 350 mm |
Vzdialenosť stred pätky – koniec úchytky (B) | 75 mm |
Priemer pätky | 25 mm |
Výška pätky | 45 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Koleno | 45 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!