Rukoväť dverí ST/A210
Madlo ST/A210, priemer 30 mm
MADLO A2 ST/A210 MATNA 800MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Koncové krytky sú nalisované na tyč a skosené, takže vzhľad nie je viditeľne ovplyvnený
- Upevnenie je individuálne alebo vo dvojici
Montážne súpravy, ochranné rozety a vnútorné kovanie dverí sa musia objednať samostatne.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Vhodné pre plastové, hliníkové, drevené a sklenené dvere.
![]() | |
Vhodné pre | Drevené dvere |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4305 |
Stupeň lesku | Matný |
Dĺžka (L) | 800 mm |
Priemer (Ø) | 30 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 600 mm |
Vzdialenosť stred pätky – koniec úchytky (B) | 100 mm |
Priemer pätky | 25 mm |
Výška pätky | 55 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Koleno | 55 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!