Rukoväť dverí ST/A340
Madlo, ST/A340
MADLO A2 ST/A340 MATNA 600MM
Obj. č.
0687851088
EAN 4038898809623
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Upevnenie je individuálne alebo vo dvojici
Upozornenie
Montážne súpravy, bezpečnostné rozety a vnútorné kovanie dverí sa musia objednať samostatne.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodné pre plastové, hliníkové a drevené dvere.
![]() | |
Vhodné pre | Drevené dvere |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Dĺžka (L) | 600 mm |
Priemer (Ø) | 30 mm |
Osová vzdialenosť (A) | 400 mm |
Vzdialenosť stred pätky – koniec úchytky (B) | 100 mm |
Výška pätky | 55 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!