Rukoväť okna A 105
Rukoväť okna, A 105
KLUCKA OKENNA A105 MATNA 38 10
Obj. č. 068775023
EAN 4045727419779
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Základná rozeta z plastu s uzamknutím v 4 smeroch v polohe 90°
Zaisťuje vodorovnú alebo zvislú polohu rukoväti okna
Vačky
Chráni základnú rozetu proti otočeniu
Konzistentný dizajn
K dispozícii zodpovedajúce kľučky dverí
Na zaistenie rukovätí je možné použiť skrutky so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 5 mm alebo skrutky s tvarom olivy.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre súkromné obytné priestory, napr. drevené, plastové a hliníkové okná
![]() | |
Tvar kľučky s otvorom | GE (typ Frankfurt) |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Materiál základnej rozety | plast |
Materiál kolíka | Oceľ |
Stupeň lesku | Matný |
Dĺžka kolíka (A) | 38 mm |
Štvorhranné uchytenie | 7palcov |
Priemer dorazu | 10 mm |
Rastrovanie | Štvornásobný, 90stupňov |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 43 mm |
Uzamykateľný | Nie |
Dĺžka kľučky | 130 mm |
Priemer kľučky | 21 mm |