Rukoväť okna ZD 400, uzamykateľné
Rukoväť okna, zink. tlak. odliatok 400, uzamyk.
KLUCKA OKENNA ZD400 R9010 BIELA 32 10
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Štvornásobné 90° zamykanie zaistí rukoväť okna vo vodorovnej alebo zvislej polohe
- Vačky zabraňujú otočeniu základnej rozety
- Prítlačná cylindrická vložka s jedným kľúčom vhodným pre všetky okenné rukoväti tohto modelu
Na zaistenie rukovätí je možné použiť skrutky so zápustnou hlavou ASSY Ø 5 mm alebo skrutky s tvarom olivy.
Pre biele drevené okná odporúčame farbu RAL 9010. Pre biele plastové profily odporúčame farbu RAL 9016.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Pre súkromné obytné priestory, napr. drevené, plastové a hliníkové okná
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Materiál základnej rozety | plast |
Materiál kolíka | Oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Dĺžka kolíka (A) | 32 mm |
Štvorhranné uchytenie | 7palcov |
Priemer dorazu (B) | 10 mm |
Rastrovanie | Štvornásobný, 90stupňov |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 43 mm |
Uzamykateľný | Áno |
Typ zatvárania | Zjednotený |
Dĺžka kľučky | 136 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!