Rukoväť okna ZD 401
Rukoväť okna, zink. tlak. odliatok 401
KLUCKA OKENNA ZD401 90 R9016 BIELA 32 10
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zabezpečuje zaistenie rukoväti okna vo vodorovnej alebo zvislej polohe v uhle 90°
- Vačky zabraňujú otočeniu základnej rozety
Na zaistenie rukovätí je možné použiť skrutky so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 5 mm alebo skrutky s tvarom olivy.
Pre biele plastové profily odporúčame farbu RAL 9016.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Pre súkromné obytné priestory, napr. drevené, plastové a hliníkové okná
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Materiál základnej rozety | plast |
Materiál kolíka | Oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Dopravná biela RAL 9016 |
Dĺžka kolíka (A) | 32 mm |
Štvorhranné uchytenie | 7palcov |
Priemer dorazu (B) | 10 mm |
Rastrovanie | Štvornásobný, 90stupňov |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 43 mm |
Uzamykateľný | Nie |
Dĺžka kľučky | 129 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!