Rukoväť okna ZD 401, uzamykateľné
Rukoväť okna, zink. tlak. odliatok 401, uzamyk.
OKENNA KLUCKA-ZD401-90-R9016-BIELA-35-10
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zabezpečuje zaistenie rukoväti okna vo vodorovnej alebo zvislej polohe v 90° prírastkoch
- Vačky chránia základnú rozetu proti otočeniu
- Jednoduchá manipulácia vďaka prítlačnej cylindrickej vložke s jedným kľúčom vhodným pre všetky okenné rukoväti tohto modelu
Na montáž možno použiť skrutky so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 5 mm alebo skrutky s tvarom olivy.
Pre biele plastové profily odporúčame farbu RAL, odtieň 9016.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Pre súkromné obytné priestory, napr. drevené, plastové a hliníkové okná
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Materiál základnej rozety | plast |
Materiál kolíka | Oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Dopravná biela RAL 9016 |
Dĺžka kolíka (A) | 35 mm |
Štvorhranné uchytenie | 7palcov |
Priemer dorazu (B) | 10 mm |
Rastrovanie | Štvornásobný, 90stupňov |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 43 mm |
Uzamykateľný | Áno |
Typ zatvárania | Zjednotený |
Dĺžka kľučky | 135 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!