Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rukoväť okna ZD 402

Rukoväť okna ZD 402
OKENNA KLUCKA-ZD402-2SHR-R9016-BIELA-32-

Obj. č. 0687770501
EAN 4024835888721

Cena za zvolené balenie
Rukoväť okna ZD 402

Obj. č. 0687770501

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 40 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Základná rozeta z plastu so štvornásobným 90° zamykaním zaistí rukoväť okna vo vodorovnej alebo zvislej polohe

  • Vačky zabraňujú otočeniu základnej rozety
Upozornenie

Pre biele plastové profily odporúčame farbu RAL 9016.



Na zaistenie je možné použiť zapustené skrutky ASSY s priemerom 5 mm.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre súkromné obytné priestory, napr. drevené, plastové a hliníkové okná.

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Materiál základnej rozety

plast

Materiál kolíka

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Dopravná biela RAL 9016

Dĺžka kolíka (A)

32 mm

Štvorhranné uchytenie

7palcov

Priemer dorazu (B)

10 mm

Rastrovanie

Štvornásobný, 90stupňov

Dĺžka skrutiek

40 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Vzdialenosť otvorov (mm)

43 mm

Uzamykateľný

Nie

Dĺžka kľučky

131 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kľučka na balkónové dvere Typ A

RUKOVAT BALK. ALU A R9016 BIELA

Možno použiť na drevené balkónové dvere pre súkromné obývacie priestory
x 10 ks
Kľučka na balkónové dvere Typ B

RUKOVAT BALK. ALU B R9016 BIELA

Možno použiť na drevené balkónové dvere pre súkromné obývacie priestory
x 10 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie