Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rukoväť okna ZD 403 so zamykacím tlačidlom

Rukoväť okna, zink. tlak. odliatok s bl. tlač. 403
KLUCKA OKENNA ZD403 2SHR R9016 BIELA 38

Obj. č. 0687771308
EAN 4038898404866

Cena za zvolené balenie
Rukoväť okna ZD 403 so zamykacím tlačidlom

Obj. č. 0687771308

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 30 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rukoväť okna je uzamknutá vo všetkých rasterových polohách a dá sa ňou otočiť až po stlačení gombíka.
  • Základná rozeta z plastu so štvornásobným 90° zamykaním zaistí rukoväť vo vodorovnej alebo zvislej polohe

  • Vačky zabraňujú otočeniu základnej rozety
Upozornenie

Na zaistenie rukovätí je možné použiť skrutky so zápustnou hlavou ASSY Ø 5 mm alebo skrutky s tvarom olivy.



Pre biele plastové profily odporúčame farbu RAL 9016.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre súkromné obytné priestory, napr. drevené, plastové a hliníkové okná

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Materiál základnej rozety

plast

Materiál kolíka

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Dopravná biela RAL 9016

Dĺžka kolíka (A)

38 mm

Štvorhranné uchytenie

7palcov

Priemer dorazu (B)

10 mm

Rastrovanie

Štvornásobný, 90stupňov

Dĺžka skrutiek

45 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Vzdialenosť otvorov (mm)

43 mm

Dĺžka kľučky

142 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kľučka na balkónové dvere Typ A

RUKOVAT BALK. ALU A R9016 BIELA

Možno použiť na drevené balkónové dvere pre súkromné obývacie priestory
x 10 ks
Kľučka na balkónové dvere Typ B

RUKOVAT BALK. ALU B R9016 BIELA

Možno použiť na drevené balkónové dvere pre súkromné obývacie priestory
x 10 ks