Rukoväť okna ZD 403, uzamykateľné
Rukoväť okna, ZD 403, uzamknuteľná
OKENNA KLUCKA-ZD403-2SHR-R9016-35-10
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Štvornásobné 90° zamykanie a kovová vložka zaistia rukoväť okna vo vodorovnej alebo zvislej polohe
- Vačky zabraňujú otočeniu základnej rozety
- Prítlačná cylindrická vložka s jedným kľúčom (2D1) vhodným pre všetky okenné rukoväti tohto modelu
Na zaistenie rukovätí je možné použiť skrutky so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 5 mm alebo skrutky s tvarom olivy.
Pre biele plastové profily odporúčame farbu RAL 9016.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
Pre súkromné obytné priestory, napr. drevené, plastové a hliníkové okná
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Materiál základnej rozety | plast |
Materiál kolíka | Oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Dopravná biela RAL 9016 |
Dĺžka kolíka (A) | 35 mm |
Štvorhranné uchytenie | 7palcov |
Priemer dorazu (B) | 10 mm |
Rastrovanie | Štvornásobný, 90stupňov |
Dĺžka skrutiek | 40 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 43 mm |
Uzamykateľný | Áno |
Typ zatvárania | Zjednotený |
Dĺžka kľučky | 142 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!