Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rukoväť okna ZD 403, uzamykateľné

Rukoväť okna, ZD 403, uzamknuteľná
OKENNA KLUCKA-ZD403-2SHR-R9016-45-10

Obj. č. 0687771206
EAN 4048539630660

Cena za zvolené balenie
Rukoväť okna ZD 403, uzamykateľné

Obj. č. 0687771206

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 30 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plastová základná rozeta so štvornásobným 90° zaistením a kovovou vložkou
  • Štvornásobné 90° zamykanie a kovová vložka zaistia rukoväť okna vo vodorovnej alebo zvislej polohe

  • Vačky zabraňujú otočeniu základnej rozety

  • Prítlačná cylindrická vložka s jedným kľúčom (2D1) vhodným pre všetky okenné rukoväti tohto modelu
Upozornenie

Na zaistenie rukovätí je možné použiť skrutky so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 5 mm alebo skrutky s tvarom olivy.


Pre biele plastové profily odporúčame farbu RAL 9016.

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre súkromné obytné priestory, napr. drevené, plastové a hliníkové okná

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

Materiál základnej rozety

plast

Materiál kolíka

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Farba

Dopravná biela RAL 9016

Dĺžka kolíka (A)

45 mm

Štvorhranné uchytenie

7palcov

Priemer dorazu (B)

10 mm

Rastrovanie

Štvornásobný, 90stupňov

Dĺžka skrutiek

50 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Vzdialenosť otvorov (mm)

43 mm

Uzamykateľný

Áno

Typ zatvárania

Zjednotený

Dĺžka kľučky

142 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kľučka na balkónové dvere Typ A

RUKOVAT BALK. ALU A R9016 BIELA

Možno použiť na drevené balkónové dvere pre súkromné obývacie priestory
x 10 ks
Kľučka na balkónové dvere Typ B

RUKOVAT BALK. ALU B R9016 BIELA

Možno použiť na drevené balkónové dvere pre súkromné obývacie priestory
x 10 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie