Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rukoväť skrinky Typ C

Rukoväť skrinky, typ C
MADLO NA BEDNU ST (ZN) 140X90MM

Obj. č. 0688401936

EAN 4048539648818

Cena za zvolené balenie
Rukoväť skrinky Typ C

Obj. č. 0688401936

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zapustenie
Upozornenie

Vhodné na montáž na drevené povrchy pomocou napr. skrutiek so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 5 mm

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálne na drevené povrchy.

Verzia

Na zapustenie

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Dĺžka (A)

140 mm

Šírka (B)

90 mm

Výška

12 mm

Dĺžka x šírka x hĺbka vyfrézovaného otvoru

117 x 75 x 10,5 mm

Hrúbka materiálu

1,75 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie