Rukoväť skrinky Typ D
Rukoväť skrinky, typ D
MADLO NA BEDNU A2 160X20MM
Obj. č. 0688402946
EAN 4048539632565
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na naskrutkovanie
Upozornenie
Vhodné na montáž na drevené povrchy pomocou napr. skrutiek so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 4,5 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálne na drevené povrchy.
![]() | |
Verzia | Na naskrutkovanie |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2, 1.4301 |
Dĺžka (A) | 166 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Dĺžka kľučky | 58 mm |
Hrúbka materiálu | 4 mm |