Rukoväť skrinky Typ D
Rukoväť skrinky, typ D
MADLO NA BEDNU ST (ZN) 110X13,5MM
Obj. č. 0688401944
EAN 4048539632664
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na naskrutkovanie
Upozornenie
Vhodné na montáž na drevené povrchy pomocou napr. skrutiek so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 4,5 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ideálne na drevené povrchy.
![]() | |
Verzia | Na naskrutkovanie |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka (A) | 110 mm |
Šírka (B) | 13,5 mm |
Dĺžka kľučky | 73 mm |
Hrúbka materiálu | 3,5 mm |