Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rukoväť skrinky Typ D

Rukoväť skrinky, typ D
MADLO NA BEDNU ST (ZN) 160X20MM

Obj. č. 0688401946

EAN 4048539632428

Cena za zvolené balenie
Rukoväť skrinky Typ D

Obj. č. 0688401946

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na naskrutkovanie
Upozornenie

Vhodné na montáž na drevené povrchy pomocou napr. skrutiek so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 4,5 mm.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálne na drevené povrchy.

Verzia

Na naskrutkovanie

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Dĺžka (A)

166 mm

Šírka (B)

20 mm

Dĺžka kľučky

58 mm

Hrúbka materiálu

4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie