Rukoväť v tvare T, 1/2"
Rukoväť v tvare T, 1/2"
RUKOVAT PRIECNA 1/2 295MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Posuvná rukoväť s guľovým uzáverom sa dá použiť ako rukoväť v tvare T alebo L.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Prevedenie: Pochrómované
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/2 palca |
Povrch | Pochrómované |
Materiál | Oceľ |
Dĺžka (L1) | 295 mm |
Výška hlavy (B1) | 25 mm |
Šírka hlavy (A) | 25 mm |
Priemer kľučky (D) | 13 mm |