Rukoväť v tvare T, 1/4"
Rukoväť v tvare T, 1/4 palca
RUKOVAT PRIECNA 1/4
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Posuvná rukoväť: guľový uzáver
- Dizajn: pochrómovaná, leštená
- Použitie: Rukoväť v tvare T alebo L
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Povrch | Pochrómované |
Materiál | Oceľ |
Dĺžka (L1) | 115 mm |
Výška hlavy (B1) | 15,5 mm |
Šírka hlavy (A) | 14 mm |
Priemer kľučky (D) | 6 mm |