Rukoväť v tvare T, 3/4"
Rukoväť v tvare T, 3/4 palca
PRIECNA RUCKA 3/4
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Posuvná rukoväť: Guľový uzáver
- Povrch: Pochrómovaný
- Aplikácia: Rukoväť v tvare T alebo L
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 3/4 palca |
Povrch | Pochrómované |
Materiál | Oceľ |
Normy | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
Dĺžka (L1) | 450 mm |
Výška hlavy (B1) | 38 mm |
Šírka hlavy (A) | 37,5 mm |
Priemer kľučky (D) | 20 mm |