Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Rukoväť v tvare T, 3/8" - RUKOVAT PRIECNA 3/8 Rukoväť v tvare T, 3/8" - RUKOVAT PRIECNA 3/8
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Rukoväť v tvare T, 3/8" - RUKOVAT PRIECNA 3/8 - 1
Rukoväť v tvare T, 3/8" - RUKOVAT PRIECNA 3/8 - 2

Rukoväť v tvare T, 3/8"

Rukoväť v tvare T, 3/8 palca
RUKOVAT PRIECNA 3/8

Obj. č. 0713120201

EAN 4024835711258

Cena za zvolené balenie
Rukoväť v tvare T, 3/8"

Obj. č. 0713120201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Posuvná rukoväť s guľovým uzáverom sa dá použiť ako rukoväť v tvare T alebo L.
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Prevedenie: Pochrómované
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

3/8 inch

Povrch

Pochrómované

Normy

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122

Dĺžka (L1)

200 mm

Výška hlavy (B1)

20 mm

Šírka hlavy (A)

20 mm

Priemer kľučky (D)

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie