Rukoväť v tvare T, TX s bočným hrotom
Skrutk. s rukoväťou T, TX, bočný hrot
SKRUTKOVAC TX ZEBRA
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hlavica TX
Integrovaný bočný hrot
- Jednoduché utiahnutie a uvoľnenie skrutkových spojení.
- Mimoriadne vhodný na hrdzavé a zadreté skrutkové spojenia.
Vysokokvalitná čepeľ
- Matne pochrómovaná šesťhranná čepeľ s optimálnou ochranou proti korózii a dlhou pracovnou životnosťou.
- Vysokokvalitná špeciálna oceľ zaručuje optimálnu rovnováhu húževnatosti a odolnosti proti opotrebovaniu.
Viaczložková rukoväť sa skladá z pevného jadra a mäkkého plášťa.
- Špeciálny čierny plast, ktorý nekĺže, zaručuje maximálny prenos uťahovacieho momentu.
- Pevné jadro a mäkký plášť zaručujú pevnosť a spoľahlivé uchopenie.
- Ergonomicky prispôsobená rukoväť na pohodlné uchopenie a prácu bez únavy.
- Integrovaný vyvŕtaný otvor na uskladnenie na stojane na náradie.
Hrot Black Point
Vyšší uťahovací moment a presné umiestnenie
Celistvá čepeľ
Odolný aj pri mimoriadne vysokom namáhaní
Výstup: Na otvory TX
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť upnutia | TX9 |
Dĺžka (L1) | 127 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 100 mm |
Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2) | 13 mm |
Šírka rukoväti (T) | 27 mm |
Dĺžka čepele v palcoch (A) | 4 in |
Šírka rukovätixdĺžka rukovätixdĺžka integrovaného bočného kľúča (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |
Povrch | Pochrómovaný |