Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Rukoväť v tvare T, guľová hlava na vnútorný šesťhran - SKRUTKOVAC PRIEC RUK VN 6HR GUL HL 8X150 Rukoväť v tvare T, guľová hlava na vnútorný šesťhran - SKRUTKOVAC PRIEC RUK VN 6HR GUL HL 8X150 Rukoväť v tvare T, guľová hlava na vnútorný šesťhran - SKRUTKOVAC PRIEC RUK VN 6HR GUL HL 8X150
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Rukoväť v tvare T, guľová hlava na vnútorný šesťhran - SKRUTKOVAC PRIEC RUK VN 6HR GUL HL 8X150 - 1
Rukoväť v tvare T, guľová hlava na vnútorný šesťhran - SKRUTKOVAC PRIEC RUK VN 6HR GUL HL 8X150 - 2
Rukoväť v tvare T, guľová hlava na vnútorný šesťhran - SKRUTKOVAC PRIEC RUK VN 6HR GUL HL 8X150 - 3

Rukoväť v tvare T, guľová hlava na vnútorný šesťhran

Skrutkovač s rukoväťou T, šesťhr. objím., guľ. hl.
SKRUTKOVAC PRIEC RUK VN 6HR GUL HL 8X150

Obj. č. 061313008

EAN 4038898779872

Cena za zvolené balenie
Rukoväť v tvare T, guľová hlava na vnútorný šesťhran

Obj. č. 061313008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bočný hrot
  • Čepeľ: Šesťhranná čepeľ s bočnou špičkou, matné pochrómovanie

  • Špička: Veľkosť podobná DIN 911

  • Guľová hlava na skrutkovanie až do uhlov 25°

  • Black Point
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pochrómované

Veľkosť upnutia

8palcov

Dĺžka (L1)

185 mm

Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2)

17 mm

Šírka rukoväti (T)

35 mm

Dĺžka ostria (L2)

150 mm

Dĺžka čepele v palcoch (A)

6 in

Šírka rukovätixdĺžka rukovätixdĺžka integrovaného bočného kľúča (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie