Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rukoväť v tvare hviezdy so závitom so slepým otvorom

DIN 6336, podobná pozin. oceľ s vložkou so závitom
HLAVA PLASTOVA S VNUTORNYM ZAVITOM M6X32

Obj. č. 5099303160

EAN 4056807252957

Cena za zvolené balenie
Rukoväť v tvare hviezdy so závitom so slepým otvorom

Obj. č. 5099303160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rukoväť v tvare hviezdy z polyamidu so siedmimi zapustenými rukoväťami a tvarovanými závitovými vložkami podobnými norme DIN 6336
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

PA – polyamid

Farba rukoväti

Čierna

Materiál závitu

Oceľ

Povrch závitu

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Priemer stopky (d2)

14 mm

Priemer hlavy (dk)

32 mm

Výška rukovätí (h1)

20 mm

Výška drieku (h2)

10 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

10,090 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie