Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rukoväť v tvare hviezdy so závitom so slepým otvorom

DIN 6336, podobná pozin. oceľ s vložkou so závitom
MATICA-RUCNA-SLEPA-SIMDIN6336-IT-M10X50

Obj. č. 5099302113
EAN 4056807212364

Cena za zvolené balenie
Rukoväť v tvare hviezdy so závitom so slepým otvorom

Obj. č. 5099302113

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rukoväť v tvare hviezdy z polyamidu so siedmimi zapustenými rukoväťami a tvarovanými závitovými vložkami podobnými norme DIN 6336
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

PA – polyamid

Farba rukoväti

Čierna

Materiál závitu

Oceľ

Povrch závitu

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Priemer stopky (d2)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

50 mm

Výška rukovätí (h1)

32 mm

Výška drieku (h2)

17 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

31,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie