Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rukoväť v tvare hviezdy s vonkajším závitom

DIN 6336, podobná pozin. oceľ so závrtnou skrutkou
SKRUTKA S PLASTOVOU HLAVOU M6X32X15

Obj. č. 5099340615

EAN 4056807253077

Cena za zvolené balenie
Rukoväť v tvare hviezdy s vonkajším závitom

Obj. č. 5099340615

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rukoväť v tvare hviezdy so siedmimi zapustenými rukoväťami v polyamide s tvarovanými závitovými svorníkmi podobnými norme DIN 6336
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

PA – polyamid

Farba rukoväti

Čierna

Materiál závitu

Oceľ

Povrch závitu

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Priemer stopky (d2)

14 mm

Priemer hlavy (dk)

32 mm

Dĺžka závitu (lg)

15 mm

Výška rukovätí (h1)

20 mm

Výška drieku (h2)

10 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

11,899 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie