Rukoväť v tvare hviezdy s vonkajším závitom
DIN 6336, podobná pozin. oceľ so závrtnou skrutkou
Obj. č. 5099340816
EAN 4056807253091
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rukoväť v tvare hviezdy so siedmimi zapustenými rukoväťami v polyamide s tvarovanými závitovými svorníkmi podobnými norme DIN 6336
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál rukoväte | PA – polyamid |
Farba rukoväti | Čierna |
Materiál závitu | Oceľ |
Povrch závitu | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Priemer stopky (d2) | 18 mm |
Priemer hlavy (dk) | 40 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 15 mm |
Výška rukovätí (h1) | 25 mm |
Výška drieku (h2) | 13 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 26,280 g |