Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ruksak na náradie s vodotesným spodkom

Batoh na náradie s vodotesným spodkom
BATOH NA NARADIE 460X400X200MM

Obj. č. 071593 750

EAN 4053479843407

Cena za zvolené balenie
Ruksak na náradie s vodotesným spodkom

Obj. č. 071593 750

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný ruksak s viacerými vreckami
  • Vodotesná plastová základňa chráni v prípade mokrej podlahy

  • Hrubá výstelka chrbtovej časti a popruhy na ramená s výstelkou zaisťujú vysoký komfort


Robustná konštrukcia pre rôzne aplikácie


  • Niektoré vrecká na nástroje majú zapínanie na suchý zips, iné majú elastické popruhy

  • Sieťované vnútorné a vonkajšie vrecká, uzatvárateľné vonkajšie vrecko na mobilný telefón

  • Dodatočné rukoväti a priehradka na vizitky

  • Nášivkové vrecko so sieťovaným vnútorným vreckom, vrecko na pero a vrecko na dokumenty

  • Zipsovacie vrecko s malou karabínou vnútri
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

360 mm

Výška

460 mm

Objem

15 l

Hĺbka

200 mm

Nosnosť max.

12 kg

Hmotnosť výrobku (na kus)

2436,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie