Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúnová brúsna manžeta Pre expanzné a nafukovacie valce

Rúnová brúsna manžeta
KOTUC BRUS NAVLEK NYL STREDNY 90X100MM

Obj. č. 0585552180

EAN 4038898835493

Cena za zvolené balenie
Rúnová brúsna manžeta Pre expanzné a nafukovacie valce

Obj. č. 0585552180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Spevnené nylonové brúsne rúno s ihlovým nosičom tkanín

  • Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu, jednotný vzor brúsenia, odolná proti vode a natiahnutiu
Upozornenie

Max. otáčky: 2 800 ot./min.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Hladenie, zmatňovanie, leštenie, odstraňovanie temperovaných náterov, odstraňovanie povrchových nedostatkov (jemné škrabance) a vyhladzovanie povrchov.



Materiály vhodné na spracovanie:


Nehrdzavejúca oceľ, oceľ, mosadz, meď a hliník, drevo a plast

Pokyny

Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť chová ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia.


Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.


Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.

Šírkaxdĺžka

90 mm x 100 mm

Verzia

Stredné

Farba

Červenohnedá

Veľkosť mriežky

P180

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Upínací tŕň pre leštiaci stroj PM 200-E a uhlovú brúsku EWS 14-125 INOX

PRISLUSENSTVO PRE PM 200-E

x 1 ks
Nafukovací valček

PRISLUSENSTVO PRE LESTICKU 90X100

Stupeň tvrdosti sa dá upraviť nafúknutím valčeka.
x 1 ks
Vzduchová pumpa na nafukovací valček Na nafukovacie valce

PRISLUSENSTVO PRE LESTICKU