Rúnová ochranná hadica FLEXEN® B2
Rúnová ochranná hadica B2 FLEXEN
IZOLACIA FLEECE NA POTRUBIE 25M-B2-4X15
Obj. č. 0873704015
EAN 4024835882156
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá aplikácia, aj na objímkach a ohyboch
Odolná proti roztrhnutiu a pomliaždeniu
Ochrana proti mechanickému poškodeniu
Hárky údajov(X)
Na izolovanie:
- Potrubia na studenú vodu v súlade s DIN 1988
- Potrubia kúrenia a na teplú vodu nepodliehajúce požiadavkám
Materiál | Rúno |
Materiál vonkajšieho poťahu | PE – polyetylén |
Farba | Strieborná |
Priemer rúry | 15 mm |
Hrúbka izolácie | 4 mm |
Dĺžka vo zvitku | 25 m |
Oblasť použitia podľa DIN1988 | Áno |
Oblasť použitia podľa EnEV | Bez požiadavky |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -70 do 100 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0,037 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri priemernej teplote 10°C, podľa správy o skúške P2-240.2/2001 |
Trieda stavebného materiálu | EL – normálne horľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DINEN13501, podľa správy o skúške H.K-4a/13 |
Riziko korózie | Spĺňa požiadavky |
Podmienka pre riziko korózie | podľa DIN1988-200 |
Vhodnosť pre medené rúry (vonkajší priemer) | 12/15 mm |
Vhodnosť pre medené rúry (menovitá svetlosť DN) | Menovitý priemer10 |
Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer) | 13,5 mm |
Vhodnosť pre oceľovú rúru (v palcoch) | 1/4 palca |
Vhodnosť pre oceľové rúry, menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer8 |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!