Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúnová ochranná hadica FLEXEN® B2

Rúnová ochranná hadica B2 FLEXEN
IZOLACIA FLEECE NA POTRUBIE 25M-B2-4X35

Obj. č. 0873704035

EAN 4024835882293

Cena za zvolené balenie
Rúnová ochranná hadica FLEXEN® B2

Obj. č. 0873704035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vynikajúca kĺzavosť a vysoká pružnosť

Jednoduchá aplikácia, aj na objímkach a ohyboch



Odolná proti roztrhnutiu a pomliaždeniu


Ochrana proti mechanickému poškodeniu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na izolovanie:


  • Potrubia na studenú vodu v súlade s DIN 1988

  • Potrubia kúrenia a na teplú vodu nepodliehajúce požiadavkám

Materiál

Rúno

Materiál vonkajšieho poťahu

PE – polyetylén

Farba

Strieborná

Priemer rúry

35 mm

Hrúbka izolácie

4 mm

Dĺžka vo zvitku

25 m

Oblasť použitia podľa EnEV

Bez požiadavky

Teplotný rozsah použitia min./max.

-70 do 100 °C

Tepelná vodivosť λ

0,037 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

Pri priemernej teplote 10°C, podľa správy o skúške P2-240.2/2001

Trieda stavebného materiálu

EL – normálne horľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa DINEN13501, podľa správy o skúške H.K-4a/13

Riziko korózie

Spĺňa požiadavky

Podmienka pre riziko korózie

podľa DIN1988-200

Vhodnosť pre medené rúry (vonkajší priemer)

35 mm

Vhodnosť pre medené rúry (menovitá svetlosť DN)

Menovitý priemer32

Vhodnosť pre oceľové rúry (vonkajší priemer)

33,7 mm

Vhodnosť pre oceľovú rúru (v palcoch)

1palec

Vhodnosť pre oceľové rúry, menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer25

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 %

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lepiaca páska s polyesterovou látkou

PASKA LEPIACA TEXTILNA STRIEBORNA

Na lepenie rezných povrchov materiálov na izoláciu potrubia
x 1 ks
Rúnový vinutý pás B2

PASKA FLC-B2-FOIL-SA-70MMX5MX2MM

Vhodný pre FLEXEN rúnovú ochrannú hadicu B2
x 20 ks
Rúnový vinutý pás B2

PASKA FLC-B2-FOIL-70MMX5MX2MM

Vhodný pre FLEXEN rúnovú ochrannú hadicu B2
x 20 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie