Rúnová odtoková hadica FLEXEN B2
IZOLACIA NA POTRUBIE-FLC-25M-B2-4XDN125
Obj. č. 0873804125
EAN 4024835882330
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Testovaná ochrana proti hluku
- Vďaka veľmi dobrým klzným vlastnosťami a bohato dimenzovaným vnútorným priemerom sa jednoducho naťahuje na objímky a kolená
Hárky údajov(X)
Na izoláciu odpadových potrubí.
Materiál | Rúno |
Materiál vonkajšieho poťahu | PE – polyetylén |
Farba | Strieborná |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer125 |
Hrúbka izolácie | 4 mm |
Dĺžka vo zvitku | 25 m |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -70 do 100 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0,037 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri priemernej teplote 10°C, podľa správy o skúške P2-240.2/2001 |
Trieda stavebného materiálu | E2 – normálne horľavé |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DINEN13501, podľa správy o skúške H.K-4a/13 |
Riziko korózie | Spĺňa požiadavky |
Podmienka pre riziko korózie | podľa DIN1988-200 |
Hladina akustického tlaku, rúra SML | 26 dB |
Podmienka pre hladinu akustického tlaku, rúra SML | Pri objemovom prietoku 2l/s, DIN4109, VDI4100, podľa správy o skúške P-BA 89/2002 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!