Rúnová odtoková hadica FLEXEN®
IZOLACIA FLEECE NA POTRUBIE DRAINPIPE-25
Obj. č. 0873404050
EAN 4024835404204
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Testovaná ochrana proti hluku
- Vďaka veľmi dobrým klzným vlastnosťami a bohato dimenzovaným vnútorným priemerom sa jednoducho naťahuje na objímky a kolená
- Trieda stavebného materiálu B1, materiál spomaľujúci horenie
Hárky údajov(X)
Na izoláciu odpadových potrubí.
Materiál | Polyesterové rúno |
Materiál vonkajšieho poťahu | PE – polyetylén |
Farba | Strieborná |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer50 |
Hrúbka izolácie | 4 mm |
Dĺžka vo zvitku | 25 m |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -60 do 220 °C |
Tepelná vodivosť λ | 0,033 W/(m*K) |
Tepelná vodivosť λ Podmienka | Pri priemernej teplote 10°C, podľa správy o skúške 2271-P-12 |
Trieda stavebného materiálu | B1 – nízka horľavosť |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102, podľa správy o skúške P-BWU03-I-6.5.106 |
Riziko korózie | Spĺňa požiadavky |
Podmienka pre riziko korózie | podľa DIN1988-200 |
Hladina akustického tlaku, rúra HT | 30 dB |
Podmienka pre hladinu akustického tlaku, rúra HT | Pri objemovom prietoku 2l/s, DIN4109, VDI4100, podľa správy o skúške P-BA 388/2002 |
Hladina akustického tlaku, rúra SML | 23 dB |
Podmienka pre hladinu akustického tlaku, rúra SML | Pri objemovom prietoku 2l/s, DIN4109, VDI4100, podľa správy o skúške P-BA 88/2002 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!