Rúnový brúsny kotúč
Rúnový brúsny kotúč, mäkký
KOTUC BRUS NYL MAKKY JEMNY D125MM
Obj. č.
0585470180
EAN 4047376738379
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre použitie na elektrické a pneumatické uhlové brúsky. Ideálny na povrchové brúsenie.
Jemné a spevnené nylonové brúsne rúno s ihlovým nosičom tkanín
- Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu, jednotné výsledky brúsenia, odolný voči vode
- Žiadna zmena tvaru počas brúsenia
- Neupcháva sa
- Žiadne nadmerné brúsenie pri obrábaní dielov karosérie
- Chladnejšie brúsenie (nízka pracovná teplota)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Použitie: Hladenie, zmatňovanie, leštenie, odstraňovanie zmeny farby, odstraňovanie povrchových nedostatkov (jemné škrabance) a vyhladzovanie povrchov
Materiály vhodné na spracovanie: Ideálne vhodný na opracovanie hliníka, ocele, mosadze, medi, dreva, plastu a náterových farieb
Priemer (Ø) | 125 mm |
Farba | Hnedá |
Verzia | Jemný |
Veľkosť mriežky | 180 |
Otáčky max. | 3800 ot/min |
Odporúčané otáčky | 1500 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!