Rúnový brúsny kotúč s protizámkovým textilným podkladom RED PERFECT® 3D
Rúnový brúsny kotúč RED PERFECT 3D
KOTUC BRUS NYLON HRUBY D115MM
Obj. č. 0585461010
EAN 4065746470384
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zmatňovanie, leštenie a dokončovanie (konečné brúsenie) a zladenie „predbrúsených“ plochých a mierne profilovaných komponentov vyrobených z nehrdzavejúcej ocele s vysokými požiadavkami na vzhľad dekoratívnych povrchov.
- Dokonalé konečné brúsenie (dokončovacie brúsenie), vhodné na aplikácie s vysokými požiadavkami na kvalitu povrchu s výrazne nižšou hĺbkou drsnosti, nezanecháva vysoký lesk.
- Veľmi dlhá životnosť a rovnomerná distribúcia brúsneho zrna zaručujú konzistentné výsledky pri brúsení obrobku
- Dodatočne spevnené nylonové brúsne rúno s trojrozmernou štruktúrou rúna na kompaktnejšie a drsnejšie výsledky (výrazne vyššia okrajová pevnosť)
- Flexibilná a elastická štruktúra rúna zabezpečuje optimálne prispôsobenie tvarom obrobku. Žiadne zmeny geometrie obrobku.
- Až o 50 % nižšie vibrácie vďaka preddierovanému vnútornému jadru
Upozornenie
- Kotúče by sa mali používať len s vhodnými podložkami.
- Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť správa ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť správa ako hrubšia zrnitosť.
- Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.
- Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.
- Zvýšená spoľahlivosť opracovania. Bez ohľadu na to, či pracujete s elektrickým brúsnym pilníkom, pásovou brúskou na rúry, stacionárnou kontaktnou brúskou alebo uhlovou brúskou, konzistentná kvalita povrchu je vždy zaručená.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na dokončovanie, zmatňovanie, leštenie a prelínanie povrchových úprav s veľmi nízkou hĺbkou drsnosti
- Žiadne nadmerné brúsenie pri obrábaní dielov karosérie
- Na odstraňovanie farebným zmien, vrstiev laku a povrchovej hrdze, obnovu mierne poškodených povrchov a jemné zmatňovanie a odstraňovanie ostrín
- Materiály vhodné na spracovanie: oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník, mosadz, meď
Priemer (Ø) | 115 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Farba | Hnedá |
Verzia | Hrubý |
Veľkosť mriežky | 100 |
Otáčky max. | 4150 1/min |
Odporúčané otáčky | 1600 1/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!