Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúnový brúsny kotúč s protizámkovým textilným podkladom RED PERFECT® 3D

Rúnový brúsny kotúč RED PERFECT 3D

Obj. č. 0585471028

EAN 4065746436908

Cena za zvolené balenie
Rúnový brúsny kotúč s protizámkovým textilným podkladom RED PERFECT® 3D

Obj. č. 0585471028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zmatňovanie, leštenie a dokončovanie (konečné brúsenie) a zladenie „predbrúsených“ plochých a mierne profilovaných komponentov vyrobených z nehrdzavejúcej ocele s vysokými požiadavkami na vzhľad dekoratívnych povrchov.
  • Dokonalé konečné brúsenie (dokončovacie brúsenie), vhodné na aplikácie s vysokými požiadavkami na kvalitu povrchu s výrazne nižšou hĺbkou drsnosti, nezanecháva vysoký lesk.

  • Veľmi dlhá životnosť a rovnomerná distribúcia brúsneho zrna zaručujú konzistentné výsledky pri brúsení obrobku

  • Dodatočne spevnené nylonové brúsne rúno s trojrozmernou štruktúrou rúna na kompaktnejšie a drsnejšie výsledky (výrazne vyššia okrajová pevnosť)

  • Flexibilná a elastická štruktúra rúna zabezpečuje optimálne prispôsobenie tvarom obrobku. Žiadne zmeny geometrie obrobku.

  • Až o 50 % nižšie vibrácie vďaka preddierovanému vnútornému jadru
Upozornenie
  • Kotúče by sa mali používať len s vhodnými podložkami.

  • Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť správa ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť správa ako hrubšia zrnitosť.

  • Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.

  • Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.

  • Zvýšená spoľahlivosť opracovania. Bez ohľadu na to, či pracujete s elektrickým brúsnym pilníkom, pásovou brúskou na rúry, stacionárnou kontaktnou brúskou alebo uhlovou brúskou, konzistentná kvalita povrchu je vždy zaručená.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na dokončovanie, zmatňovanie, leštenie a prelínanie povrchových úprav s veľmi nízkou hĺbkou drsnosti

  • Žiadne nadmerné brúsenie pri obrábaní dielov karosérie

  • Na odstraňovanie farebným zmien, vrstiev laku a povrchovej hrdze, obnovu mierne poškodených povrchov a jemné zmatňovanie a odstraňovanie ostrín

  • Materiály vhodné na spracovanie: oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník, mosadz, meď

Priemer (Ø)

125 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Farba

Modrá

Verzia

Jemný

Veľkosť mriežky

280

Otáčky max.

3800 1/min

Odporúčané otáčky

1500 1/min

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Oporný tanier Na netkané kotúče

TANIER OPOR PRE NYL RUNO D125MM/M14