Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúnový brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky RED PERFECT® 3D

Rún. brús. pás, pás. brús. na rúry, RED PERFECT 3D
PAS BRUSNY RUNO-HRUBY-40X820MM

Obj. č. 0673607100

EAN 4065746436489

Cena za zvolené balenie
Rúnový brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky RED PERFECT® 3D

Obj. č. 0673607100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zmatňovanie, leštenie a dokončovanie (konečné brúsenie), ako aj úpravu povrchu zábradlí s prísnymi požiadavkami na vzhľad dekoratívnych povrchov.
  • Dokonalé konečné brúsenie (dokončovacie brúsenie), vhodné na aplikácie s vysokými požiadavkami na kvalitu povrchu s výrazne nižšou hĺbkou drsnosti, nezanecháva vysoký lesk.

  • Veľmi dlhá životnosť a rovnomerná distribúcia brúsneho zrna zaručujú konzistentné výsledky pri brúsení obrobku

  • Spevnené nylonové brúsne rúno s trojrozmernou netkanou štruktúrou

  • Flexibilná a elastická štruktúra rúna zabezpečuje optimálne prispôsobenie tvarom obrobku. Žiadne zmeny geometrie obrobku.

  • Výrazné zníženie potreby prepracovávania
Upozornenie
  • Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť správa ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť správa ako hrubšia zrnitosť.

  • Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.

  • Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.

  • Zvýšená spoľahlivosť opracovania. Bez ohľadu na to, či pracujete s elektrickým brúsnym pilníkom, pásovou brúskou na rúry, stacionárnou kontaktnou brúskou alebo uhlovou brúskou, konzistentná kvalita povrchu je vždy zaručená.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na dokončovanie, zmatňovanie, leštenie a prelínanie povrchových úprav s veľmi nízkou hĺbkou drsnosti

  • Odstraňovanie farebných zmien, vrstiev laku, povrchovej hrdze, oprava povrchov s malými poškodeniami a jemné zmatňovanie

  • Materiály vhodné na spracovanie: oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník, mosadz, meď

Šírkaxdĺžka

40 mm x 820 mm

Verzia

Hrubý

Farba

Hnedá

Veľkosť mriežky

100

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Prídavné zariadenie pre pásovú brúsku na rúrky RBS 650

SADA PRE BRUS. TRUBIEK RBS650 16D SYSKO

Na brúsenie, vyhladzovanie, zmatňovanie, čistenie, leštenie, prvé brúsenie, odstraňovanie hrdze a farby z okrúhlych tyčí, zábradlia, potrubných kolien a potrubia vo vizuálnom rozsahu priemeru 8 – 250 mm.