Rúnový brúsny pás pre pásovú brúsku na rúrky RED PERFECT® 3D
Rún. brús. pás, pás. brús. na rúry, RED PERFECT 3D
PAS BRUSNY RUNO-STREDNY-40X675MM
Obj. č. 0673605180
EAN 4065746436496
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zmatňovanie, leštenie a dokončovanie (konečné brúsenie), ako aj úpravu povrchu zábradlí s prísnymi požiadavkami na vzhľad dekoratívnych povrchov.
- Dokonalé konečné brúsenie (dokončovacie brúsenie), vhodné na aplikácie s vysokými požiadavkami na kvalitu povrchu s výrazne nižšou hĺbkou drsnosti, nezanecháva vysoký lesk.
- Veľmi dlhá životnosť a rovnomerná distribúcia brúsneho zrna zaručujú konzistentné výsledky pri brúsení obrobku
- Spevnené nylonové brúsne rúno s trojrozmernou netkanou štruktúrou
- Flexibilná a elastická štruktúra rúna zabezpečuje optimálne prispôsobenie tvarom obrobku. Žiadne zmeny geometrie obrobku.
- Výrazné zníženie potreby prepracovávania
Upozornenie
- Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť správa ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť správa ako hrubšia zrnitosť.
- Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.
- Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.
- Zvýšená spoľahlivosť opracovania. Bez ohľadu na to, či pracujete s elektrickým brúsnym pilníkom, pásovou brúskou na rúry, stacionárnou kontaktnou brúskou alebo uhlovou brúskou, konzistentná kvalita povrchu je vždy zaručená.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na dokončovanie, zmatňovanie, leštenie a prelínanie povrchových úprav s veľmi nízkou hĺbkou drsnosti
- Odstraňovanie farebných zmien, vrstiev laku, povrchovej hrdze, oprava povrchov s malými poškodeniami a jemné zmatňovanie
- Materiály vhodné na spracovanie: oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník, mosadz, meď
Šírkaxdĺžka | 40 mm x 675 mm |
Verzia | Stredné |
Farba | Červenohnedá |
Veľkosť mriežky | 180 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!