Rúnový vinutý pás B2
Rúnový vinutý pás, B2
PASKA FLC-B2-FOIL-70MMX5MX2MM
Obj. č. 0874105070
EAN 4024835883559
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Materiál | Polyesterové rúno |
Verzia | S fóliou |
Farba | Strieborná |
Šírka | 70 mm |
Hrúbka | 2 mm |
Dĺžka | 5 m |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu granúl z použitých pneumatík | Áno |