Rúnový vinutý pás
Rúnový vinutý pás
PASKA FLC-B1-SA-70MMX5MX2MM
Obj. č.
0874105040
EAN 4024835404273
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná pre rúnovú ochrannú hadicu FLEXEN
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Rúno |
Verzia | Bez fólie |
Adhézny systém | Samolepiaci |
Farba | Strieborná |
Šírka | 70 mm |
Hrúbka | 2 mm |
Dĺžka | 5 m |
Bez obsahu halogénov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %) | Áno |
SVHC podľa nariadenia REACH < 0,1 % | Áno |
Bez obsahu chlórovaných parafínov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Áno |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Áno |