Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúrková káblová koncovka Bez priezoru

Rúrková káblová koncovka, pocínovaná, bez priezoru
OKO-KABL-CU-(J2N)-M12-95SMM

Obj. č. 096739512

EAN 4046777489200

Cena za zvolené balenie
Rúrková káblová koncovka Bez priezoru

Obj. č. 096739512

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardný dizajn (podobný norme DIN)
  • Materiál: Elektrolytická medená rúrka v súlade s normou EN 13600

  • Povrch: pozinkovaný

  • Odolnosť proti teplotám až do +125°C

  • Verzia: bez priezoru
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na kompresie, pre ktoré nie sú špecifikované žiadne kompresné káblové koncovky DIN!

Prierez drôtu

95 mm²

Otvor príruby

M12

Priemer drôtu (d1)

13,5 mm

Priemer otvoru (d2)

13,2 mm

Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (e)

49 mm

Dĺžka puzdra (a)

25 mm

Šírka (b)

26 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie