Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúrková káblová koncovka Bez priezoru

Rúrková káblová koncovka, pocínovaná, bez priezoru

Obj. č. 0967205254

EAN 4038898567226

Cena za zvolené balenie
Rúrková káblová koncovka Bez priezoru

Obj. č. 0967205254

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardný dizajn (podobný norme DIN)
  • Materiál: Elektrolytická medená rúrka v súlade s normou EN 13600

  • Povrch: pozinkovaný

  • Odolnosť proti teplotám až do +125°C

  • Verzia: bez priezoru
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na kompresie, pre ktoré nie sú špecifikované žiadne kompresné káblové koncovky DIN!

Prierez drôtu

25 mm²

Otvor príruby

M10

Priemer drôtu (d1)

7 mm

Priemer otvoru (d2)

10,5 mm

Vzdialenosť koniec dutinky – stred otvoru (e)

34,5 mm

Dĺžka puzdra (a)

15 mm

Šírka (b)

18 mm

Teplotná odolnosť max.

125 °C

Materiál

Elektrolytická meď

Povrch

Pocínované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie