Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúrková priechodka Vario

Rúrková priechodka Vario
VARIO OBJ-A2/RBR-(ID18-65)-W40MM-D100MM

Obj. č. 0544020001

EAN 4050642696754

Cena za zvolené balenie
Rúrková priechodka Vario

Obj. č. 0544020001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálne tesnenie z nehrdzavejúcej ocele pre rúry a káble. Nehrdzavejúca oceľ s technológiou supersegmentovaného krúžku v odolnej gume. Utesnenie nových rúr/káblov, ktoré sa majú inštalovať, ako aj už nainštalovaných rúr/káblov.

Technológia supersegmentovaného krúžku


  • Vyrobená s odolnej gumy

  • Na univerzálne použitie

  • Jednoduché nastavenie tesnenia

  • Menšie požiadavky na priestor


Presné označenie rozsahu priemeru


Umožňuje rýchle a spoľahlivé utesnenie s kratšou dobou inštalácie



Možnosť delenia


Možno použiť na utesnenie už nainštalovaných rúr



Integrovaný regulátor uťahovacieho momentu


Zaručená bezpečná inštalácia



Profil U


Zabezpečuje maximálnu stabilitu



Segmenty spojené membránou


Žiadne uvoľnené časti počas inštalácie



Odtrhávací okraj


Jednoduché odstránenie segmentov



Vrátane záslepky


Vhodná taktiež na uzatváranie rezervných otvorov

Test vodotesnosti


(Skúšobný protokol A 9091-7a/2010) a nepriepustnosť plynov


(Skúšobný protokol A 9026-2/2011).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Univerzálne riešenie na utesnenie odpadového vodovodného potrubia a potrubných vedení pri konštrukcii kanalizácií, vykurovacích systémov, klimatizačných systémov, elektroinštalácií, podzemných vedení a potrubia

Vhodnosť pre priemer rúry

18–65 (12 rôznych priemerov)

Vhodnosť pre jadrové vŕtanie/chráničky

100 mm

Tlak max.

1 bar

Materiál profilu

Ušľachtilá oceľ A2

Materiál skrutky

Ušľachtilá oceľ A2

Materiál gumeného profilu

EPDM

Verzia

Delené vyhotovenie

Šírka

60 mm

Tesniaca šírka

40 mm

Priemer

100 mm

Tvrdosť Shore A

55

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie