Rúrková priechodka Vario
Rúrková priechodka Vario
VARIO OBJIMKA A2/RBR-(ID110-160)-W60MM-
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Technológia supersegmentovaného krúžku
- Vyrobená s odolnej gumy
- Na univerzálne použitie
- Jednoduché nastavenie tesnenia
- Menšie požiadavky na priestor
Presné označenie rozsahu priemeru
Umožňuje rýchle a spoľahlivé utesnenie s kratšou dobou inštalácie
Možnosť delenia
Možno použiť na utesnenie už nainštalovaných rúr
Integrovaný regulátor uťahovacieho momentu
Zaručená bezpečná inštalácia
Profil U
Zabezpečuje maximálnu stabilitu
Segmenty spojené membránou
Žiadne uvoľnené časti počas inštalácie
Odtrhávací okraj
Jednoduché odstránenie segmentov
Vrátane záslepky
Vhodná taktiež na uzatváranie rezervných otvorov
Test vodotesnosti
(Skúšobný protokol A 9091-7a/2010) a nepriepustnosť plynov
(Skúšobný protokol A 9026-2/2011).
Hárky údajov(X)
Univerzálne riešenie na utesnenie odpadového vodovodného potrubia a potrubných vedení pri konštrukcii kanalizácií, vykurovacích systémov, klimatizačných systémov, elektroinštalácií, podzemných vedení a potrubia
Vhodnosť pre priemer rúry | 110mm/125mm/135mm/160mm |
Vhodnosť pre jadrové vŕtanie/chráničky | 200 mm |
Tlak max. | 1 bar |
Materiál profilu | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál skrutky | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál gumeného profilu | EPDM |
Verzia | Dodatočne deliteľné |
Šírka | 60 mm |
Tesniaca šírka | 40 mm |
Priemer | 200 mm |
Tvrdosť Shore A | 55 |
Farba | Čierna |