Rúrkové matice s rúrkovým závitom DIN 431, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 431, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 4539012
EAN 4046777668834
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
Normy | DIN 431 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer v palcoch (D) | Palcový závit 1/2 in |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS34 |
Výška (m1) | 8 mm |
Rozmer cez hrany | 37,29 mm |