Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúrkové matice s rúrkovým závitom DIN 431, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 431, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 45390112

EAN 4065232095169

Cena za zvolené balenie
Rúrkové matice s rúrkovým závitom DIN 431, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 45390112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
DIN 431

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer v palcoch (D)

Palcový závit 1-1/2 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS60

Výška (m1)

12 mm

Rozmer cez hrany

66,44 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie