Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúrkové matice s rúrkovým závitom DIN 431, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 431, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 453902

EAN 4046777668933

Cena za zvolené balenie
Rúrkové matice s rúrkovým závitom DIN 431, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 453902
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
DIN 431

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer v palcoch (D)

Palcový závit 2 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS75

Výška (m1)

13 mm

Rozmer cez hrany

82,60 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie