Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúrkové matice s rúrkovým závitom

DIN 431, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA DIN431 VK27 A2 B 3/8ZO

Obj. č. 03280038

EAN 4049557778624

Cena za zvolené balenie
Rúrkové matice s rúrkovým závitom

Obj. č. 03280038

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 431, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 431

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer v palcoch (D)

G 3/8 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS27

Výška (m1)

7 mm

Rozmer cez hrany

29,56 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie