Rúrkové matice s rúrkovým závitom
DIN 431, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
MATICA POTR. DIN431 A2 B 1/4ZO
Obj. č. 03280014
EAN 4049557777993
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 431, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 431 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer v palcoch (D) | G 1/4 in |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS21 |
Výška (m1) | 6 mm |
Rozmer cez hrany | 22,78 mm |