Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rúrkové matice s rúrkovým závitom

DIN 431 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA POTRUB-DIN431-B-A4-WS21-1/4IN

Obj. č. 03340114

EAN 4038898237631

Cena za zvolené balenie
Rúrkové matice s rúrkovým závitom

Obj. č. 03340114

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 431, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 431

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závituxmenovitý priemer v palcoch (D)

G 1/4 in

Vonkajšie upínanie (s1)

WS21

Výška (m1)

6 mm

Rozmer cez hrany

22,78 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie